Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1012600000
Cod. Produttore
1012600000
Cod. EAN
4008190138677

Informazioni di prodotto

WPE 35/IKSC

Documentazione tecnica

WPE 35/IKSC è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Questo prodotto è caratterizzato da un design funzionale che supporta il collegamento elettrico con la possibilità di funzione PEN, assicurando la continuità del conduttore di protezione e neutro. È ideale per installazioni su un singolo piano, offrendo due punti di fissaggio per una stabilità ottimale. La sua struttura è pensata per facilitare il posizionamento del collegamento elettrico, rendendolo adatto a diverse applicazioni nell’ambito degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

62,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 35 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera collegamento conduttori protezione acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici piano singolo