Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1010010000
Cod. Produttore
1010010000
Cod. EAN
4008190089542

Informazioni di prodotto

WPE 2.5 WS

Documentazione tecnica

WPE 2.5 WS è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da una sezione di 2.5 mm², è ideale per collegamenti elettrici precisi e duraturi. La sua struttura è studiata per offrire una connessione stabile, adatta a diverse applicazioni elettriche. Questo prodotto si distingue per la facilità di fissaggio, con due punti di ancoraggio per piano, assicurando un montaggio sicuro e ordinato. È particolarmente indicato per impianti a un piano, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei collegamenti elettrici. La sua compatibilità con la serie W lo rende un componente versatile e affidabile nel settore dell’elettricità. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5 mm² 4 mm²

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

posizione di collegamento

sopra

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

temperatura d’esercizio

-60 °C 130 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5.1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60 mm

lunghezza

46.5 mm

piastra di chiusura necessaria

colore

Bianco

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WPE 2.5 WS acciaio temprato rame stagnato collegamento conduttori protezione impianti elettrici piano singolo