Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1042500000
Cod. Produttore
1042500000
Cod. EAN
4032248285679

Informazioni di prodotto

WPE 10/ZR

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1042500000 è un componente elettrico caratterizzato da un'esecuzione per collegamento elettrico singolo, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. È indicato per un'applicazione su un piano con tre punti di fissaggio, assicurando stabilità e facilità di montaggio. Questo materiale elettrico è ideale per impianti che richiedono precisione nel collegamento e robustezza nella struttura, contribuendo a un'efficiente distribuzione elettrica. La sua configurazione supporta l'integrazione in sistemi con un numero definito di piani, offrendo versatilità e adattabilità nelle installazioni. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

49 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

66 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera collegamento conduttori protezione acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici