Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2503370000
Cod. Produttore
2503370000
Cod. EAN
4050118533330

Informazioni di prodotto

Morsetto ripartitore di potenziale, Grigio chiaro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

colore

Grigio

lunghezza

25,05 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

21,6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

57,7 mm

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto ripartitore potenziale grigio chiaro elevata densità contatti per impianti elettrici