Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1561130000
Cod. Produttore
1561130000
Cod. EAN
4050118384871

Informazioni di prodotto

Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, 1000 V, 152 A, Numero di poli: 3, Grigio chiaro

Documentazione tecnica

WPD 301 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente della corrente. La configurazione 2X25/2X16 3XGY indica la presenza di conduttori di diverse sezioni, ottimizzati per il trasporto di energia elettrica in impianti civili e industriali. Questo prodotto assicura prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo, rispondendo alle esigenze di installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

55,7 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

53,4 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49,3 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

6

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

152 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto ripartitore potenziale 3 poli 1000 V 152 A grigio chiaro per impianti elettrici civili e industriali