Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2502700000
Cod. Produttore
2502700000
Cod. EAN
4050118516524

Informazioni di prodotto

Morsetto ripartitore di potenziale, 95, 1000 V, 155 A, Numero di poli: 1, Grigio chiaro

Documentazione tecnica

Cavo elettrico WPD 231 con doppia sezione da 95 mm² in colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un cavo robusto e affidabile, offre ottima conduttività e protezione meccanica, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Adatto a installazioni professionali dove è richiesta una gestione efficiente della corrente elettrica. Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

93 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

47 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

57 mm

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

155 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto ripartitore potenziale 1 polo 155A 1000V grigio chiaro per impianti elettrici professionali