Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2502750000
Cod. Produttore
2502750000
Cod. EAN
4050118516579

Informazioni di prodotto

Morsetto ripartitore di potenziale, 185, 1000 V, 250 A, Numero di poli: 1, Grigio chiaro
Cavo elettrico WPD 132 con sezione 1X185/1X185 mm² di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per il trasporto efficiente della corrente, offre robustezza e resistenza grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua realizzazione. Adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, assicura sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

105 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

37,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

73,5 mm

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

250 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto ripartitore potenziale 1 polo 250 A 1000 V grigio chiaro per impianti elettrici

€ 19,24 x 1 pz.
(pz.)