Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2502760000
Cod. Produttore
2502760000
Cod. EAN
4050118516586

Informazioni di prodotto

Morsettiera per ripartizione di potenziale con elevata densità di contatti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’impianto elettrico
  • Efficienza energetica garantita da connessioni ottimali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

37,5 mm

altezza

105 mm

profondità

73,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

105 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

37,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

73,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

353 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

25 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

25 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

25 ... 185 mm²

Serie

Serie W