Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2519480000
Cod. Produttore
2519480000
Cod. EAN
4050118531794

Informazioni di prodotto

Morsetto ripartitore di potenziale, 250 A, Numero di poli: 1, blu
Cavo elettrico WPD 108 con conduttori di varie sezioni per garantire versatilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Composto da un conduttore da 120 mm², due da 35 mm², tre da 25 mm² e quattro da 16 mm², offre una soluzione completa per il trasporto sicuro dell’energia. La sua struttura è progettata per assicurare resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di conduzione e sicurezza. Il colore blu facilita l’identificazione e l’organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

colore

Blu

lunghezza

95 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

51,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

77 mm

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

250 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto ripartitore potenziale 250A 1 polo blu per impianti elettrici industriali