Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1562170000
Cod. Produttore
1562170000
Cod. EAN
4050118385250

Informazioni di prodotto

Morsettiera WPD 105 con elevata densità di contatti, ideale per una distribuzione efficiente del potenziale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con morsetti ben organizzati
  • Compatibilità con diversi cavi (1x35, 1x16, 2x25, 3x16)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella distribuzione elettrica
  • Riduzione delle perdite energetiche
  • Manutenzione semplice e sicura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Grigio

larghezza

35,6 mm

altezza

70 mm

profondità

53,7 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

35,6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53,7 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

214 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 0 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 35 mm²

Serie

Serie W