Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1562000000
Cod. Produttore
1562000000
Cod. EAN
4050118367157

Informazioni di prodotto

Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, 101 A, Numero di poli: 1, grigio

Documentazione tecnica

WPD 104 è un quadro elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una configurazione versatile con sezioni multiple di cavi, inclusi 1X25, 1X16, 2X16 e 3X10, per rispondere alle diverse esigenze di impianti elettrici. Il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, mentre la struttura modulare facilita l’installazione e la gestione dei collegamenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo, questo prodotto assicura prestazioni elevate in ambienti residenziali e industriali. Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

colore

Grigio

lunghezza

68 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

31,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

101 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto ripartitore potenziale 1 polo 101 A collegamento a vite grigio uso elettrico industriale e residenziale