Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1561680000
Cod. Produttore
1561680000
Cod. EAN
4050118366686

Informazioni di prodotto

Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, 1000 V, 202 A, Numero di poli: 1, Grigio chiaro

Documentazione tecnica

WPD 102 è un materiale elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Caratterizzato da una configurazione 2X35/2X25, offre versatilità e resistenza per applicazioni elettriche di alta qualità. Il prodotto presenta una finitura grigia che lo rende adatto a diversi ambienti di installazione, assicurando durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per impianti che richiedono un collegamento elettrico efficiente, questo componente supporta una gestione ottimale della corrente e facilita l'integrazione nei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

55,4 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

22,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49,3 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

202 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto ripartitore potenziale 1 polo 1000V 202A grigio chiaro per impianti elettrici