Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Nero
tensione nominale
1000 V
lunghezza
55,4 mm
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
larghezza/dimensione modulare
22,2 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
49,3 mm
esecuzione collegamento elettrico 1
Raccordo a vite
numero di piani
1
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
piani interni esclusi con ponte
materiale del corpo isolante
Materiale termoplastico
posizione di collegamento
Laterale
corrente nominale In
202 A
Temperatura d'esercizio
-50 ... 130 °C
Serie
Serie W
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te