Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261751
Cod. Produttore
1568261751
Cod. EAN
4008190991760

Informazioni di prodotto

CLI C 2-4 GE/SW = CD

Documentazione tecnica

CLI C 2-4 GE/SW CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia specifica e il colore che ne facilitano l’identificazione e l’installazione in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti, assicura una connessione sicura e stabile, contribuendo all’efficienza complessiva del sistema elettrico. La sua struttura è studiata per rispondere alle esigenze di sicurezza e funzionalità tipiche del settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico CLI C 2-4 GE/SW CD