Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBWP30005
Cod. Produttore
WP30005
Cod. EAN
8017963229029

Informazioni di prodotto

Puntalini singoli isolati, 0.75mm2 L. 14x8mm, grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: WP75/14 Puntalini singoli isolati, 0.75mm2 L. 14x8mm, grigio

colore

Grigio

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Produttore

WP75/14 TERMINALI 0,75 -14,6X8,2