› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Woofer Small 7" 28,8WAC compatto alta qualità per audio domestico e professionale

Cod. Rexel L184211W20
Cod. Produttore 84211W20
Cod. EAN 8033913493890

Informazioni principali

  • Potenza: 28,8 WAC
  • Tipo: Woofer Small
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Semplice e veloce
  • Uso: Domestico e professionale
  • Frequenze: Basse chiare e precise
  • Formato: Compatto
  • Serie: L184211W20

Descrizione del prodotto

Il Woofer Small è un dispositivo audio progettato per offrire prestazioni superiori in un formato compatto. Con una potenza di 28,8 WAC, questo woofer è ideale per applicazioni in cui lo spazio è limitato ma la qualità del suono non può essere compromessa. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo del woofer garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua installazione è facilitata da un design che permette un montaggio semplice e veloce, rendendolo adatto a diverse configurazioni audio. Grazie alla sua capacità di riprodurre frequenze basse in modo chiaro e preciso, il Woofer Small rappresenta una scelta eccellente per chi desidera migliorare l'esperienza di ascolto in ambienti sia domestici che professionali. La sua versatilità lo rende adatto a vari contesti, dalla musica all'audio per film, assicurando sempre un suono di alta qualità. Descrizione del produttore: Il Woofer Small è un dispositivo audio progettato per offrire prestazioni superiori in un formato compatto. Con una potenza di 28,8 WAC, questo woofer è ideale per applicazioni in cui lo spazio è limitato ma la qualità del suono non può essere compromessa. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo del woofer garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua installazione è facilitata da un design che permette un montaggio semplice e veloce, rendendolo adatto a diverse configurazioni audio. Grazie alla sua capacità di riprodurre frequenze basse in modo chiaro e preciso, il Woofer Small rappresenta una scelta eccellente per chi desidera migliorare l'esperienza di ascolto in ambienti sia domestici che professionali. La sua versatilità lo rende adatto a vari contesti, dalla musica all'audio per film, assicurando sempre un suono di alta qualità.
Woofer Small 7" 28,8WAC compatto alta qualità per audio domestico e professionale