› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Woofer Small 7" 28,8W AC 1L + Alluminio Background illuminazione LED efficiente

Cod. Rexel L184211W60
Cod. Produttore 84211W60
Cod. EAN 8033913493906

Informazioni principali

  • Potenza: 28,8 W AC
  • Tipo: Woofer Small 7
  • Configurazione: 1L + AL.BG
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Colore: Fedeltà garantita

Descrizione del prodotto

WOOFER SMALL 7 28,8WAC 1L+AL.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: WOOFER SMALL 7 28,8WAC 1L+AL.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Woofer Small 7" 28,8W AC 1L + Alluminio Background illuminazione LED efficiente