›

WOOFER SM.9 20WAC 1L+AL.CRI92 BG

Cod. Rexel L184231W60
Cod. Produttore 84231W60
Cod. EAN 8033913494927

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W AC
  • Dimensione cono: 9 cm
  • Bobina: 1 pollice
  • Materiale cono: Alluminio
  • Applicazioni: Audio professionale
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Qualità suono: Chiaro e potente
  • Serie: L184231W60

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Woofer compatto da 9 cm con potenza di 20 watt in corrente alternata, progettato per offrire un'ottima qualità sonora in applicazioni audio professionali e domestiche. Dotato di bobina da 1 pollice e cono in alluminio per garantire resistenza e performance elevate, è ideale per sistemi audio che richiedono un suono chiaro e potente. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata nel tempo e affidabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo woofer rappresenta una soluzione efficace per migliorare la resa acustica di impianti elettrici dedicati all'audio.
WOOFER SM.9 20WAC 1L+AL.CRI92 BG