› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Woofer SM.8 15,6W AC 1L+AL CRI92 alta efficienza illuminazione LED ambienti interni

Cod. Rexel L184230W00
Cod. Produttore 84230W00
Cod. EAN 8033913494767

Informazioni principali

  • Potenza: 15,6WAC
  • Colore luce: CRI92
  • Tipo: Woofer SM.8
  • Alimentazione: 1L+AL
  • Serie: Linea Light Group
  • Materiale: Alluminio
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Interni

Descrizione del prodotto

WOOFER SM.8 15,6WAC 1L+AL.CRI92 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: WOOFER SM.8 15,6WAC 1L+AL.CRI92 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Woofer SM.8 15,6W AC 1L+AL CRI92 alta efficienza illuminazione LED ambienti interni