›

WOOFER SM.10 28,8WAC 1L+AL.CRI92 BG

Cod. Rexel L184232N60
Cod. Produttore 84232N60
Cod. EAN 8033913495054

Informazioni principali

  • Potenza: 28,8 W AC
  • Dimensioni: 10 pollici
  • Cono: Alluminio leggero
  • Struttura: Lega resistente
  • Uso: Audio professionale
  • Serie: CRI92
  • Affidabilità: Alta durata
  • Suono: Nitido e potente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Woofer compatto da 10 pollici con potenza di 28,8 watt AC, progettato per garantire prestazioni audio elevate e precisione nel riprodurre frequenze basse. Dotato di un cono leggero in alluminio e struttura in lega che assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni audio professionali e sistemi di amplificazione che richiedono un driver affidabile e di qualità. La costruzione robusta e i materiali selezionati contribuiscono a un suono nitido e potente, rendendo questo woofer una soluzione efficace per migliorare l’esperienza sonora.
WOOFER SM.10 28,8WAC 1L+AL.CRI92 BG