Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9512210000
Cod. Produttore
9512210000
Cod. EAN
4008190403898

Informazioni di prodotto

WNT 70N/35

Documentazione tecnica

WNT 70N/35 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Caratterizzato da una struttura robusta e materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono precisione e durata nel tempo, questo prodotto si distingue per la sua efficienza nel collegamento elettrico e la facilità di integrazione in impianti con configurazioni a singolo piano. La sua compatibilità con sistemi elettrici moderni lo rende una scelta versatile per diverse esigenze tecniche. Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

400 V

lunghezza

75 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

20,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

85 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

140 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 95 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WNT 70N/35 separazione circuiti test misurazioni applicazioni elettriche precisione durata