Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1162920000
Cod. Produttore
1162920000
Cod. EAN
4032248992126

Informazioni di prodotto

WMF 2.5 FU SW

Documentazione tecnica

Il fusibile WMF 2.5 FU SW è un componente elettrico essenziale caratterizzato da un design compatto e affidabile, ideale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e durabilità nelle applicazioni industriali e civili. Questo fusibile assicura un'efficace interruzione del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo a prevenire danni agli impianti elettrici. La sua esecuzione è studiata per un facile inserimento nel portafusibili, ottimizzando la manutenzione e la sostituzione. È dotato di un sistema di visualizzazione del difetto che facilita l'individuazione tempestiva del guasto, migliorando l'efficienza operativa. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

tensione nominale

500 V

lunghezza

88 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,08 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

74 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera fusibile WMF 2.5 FU SW acciaio temprato rame stagno supporto rimovibile per protezione circuiti elettrici industriale e civile