Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1163040000
Cod. Produttore
1163040000
Cod. EAN
4032248992027

Informazioni di prodotto

WMF 2.5 FU PE SW

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1163040000 è un portafusibili della serie W progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Dotato di un fusibile WMF 2.5 FU PE SW, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua esecuzione è studiata per facilitare l'inserimento e la sostituzione del fusibile, mentre il tipo di elemento di visualizzazione del difetto permette un rapido riconoscimento di eventuali anomalie. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono componenti elettrici robusti e performanti. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

tensione nominale

500 V

lunghezza

88 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,08 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

74 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Portafusibili serie W con fusibile WMF 2.5 FU PE SW, protezione sovraccarichi e cortocircuiti, per impianti elettrici sicuri e affidabili