Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1143070000
Cod. Produttore
1143070000
Cod. EAN
4032248926046

Informazioni di prodotto

WMF 2.5

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1143070000 è un componente elettrico caratterizzato dalla sigla WMF 2.5, indicativo di un terminale o connettore progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro ed efficiente. Ideale per applicazioni su un singolo piano, questo elemento assicura una connessione stabile e affidabile, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua costruzione risponde agli standard di qualità richiesti nel settore dell’elettricità, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

88 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,08 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

44,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WMF 2.5 con contatto sicuro in rame stagnato per collegamenti elettrici affidabili