›

WLA26P-24162100A00Z

Cod. Rexel SK1218664
Cod. Produttore 1218664

Informazioni principali

  • Voltaggio: 240 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 26x12x100 mm
  • Serie: WLA26P
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile
  • Applicazione: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti. Ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici, si distingue per la facilità di montaggio e l'efficienza operativa. Adatto a diversi ambienti industriali e civili, offre una soluzione versatile per la gestione dell'energia elettrica.
WLA26P-24162100A00Z