›

WL9G-3P2232

Cod. Rexel SK1049082
Cod. Produttore 1049082

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Poli: 3
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Dimensioni: Compatto e robusto
  • Serie: WL9G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico WL9G-3P2232 progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Dotato di tre poli, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili, facilita il controllo e la gestione dell'energia elettrica con semplicità e precisione. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto a diverse configurazioni di quadro elettrico, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.
WL9G-3P2232