›

WL9-3P2432

Cod. Rexel SK1049063
Cod. Produttore 1049063

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Poli: 3
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni compatte: Facile installazione
  • Materiali: Alta qualità
  • Certificazioni: Standard CE
  • Serie: WL9

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico WL9-3P2432 progettato per garantire un'affidabile gestione dei circuiti elettrici. Questo dispositivo a tre poli è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nel controllo della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni operative impegnative. La sua struttura compatta facilita l'installazione in impianti elettrici professionali, offrendo una soluzione efficiente per la protezione e l'interruzione dei circuiti.
WL9-3P2432