›

WL280-2R4331

Cod. Rexel SK6044760
Cod. Produttore 6044760

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 45x45x70 mm
  • Certificazioni: CE, UL
  • Serie: WL280
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico WL280-2R4331 progettato per applicazioni di controllo e automazione. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e sicurezza. Questo componente si integra facilmente in sistemi elettrici grazie al suo design funzionale e compatto, assicurando prestazioni costanti e un'installazione semplice.
WL280-2R4331