Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604310000
Cod. Produttore
1604310000
Cod. EAN
4008190886851

Informazioni di prodotto

WKS 1/4

Documentazione tecnica

Morsetto elettrico isolato con quattro morsetti cavallottati, dotato di protezione contatto per garantire sicurezza durante l’installazione. Il prodotto presenta un design compatto e funzionale, ideale per il montaggio in impianti elettrici che richiedono affidabilità e facilità di connessione. Il colore e la tipologia sono studiati per integrarsi perfettamente con altri componenti elettrici, assicurando una connessione stabile e duratura. Questo accessorio è realizzato con materiali di alta qualità per offrire isolamento efficace e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

14,1 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

Serie

Accessori

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti 4 morsetti isolati sicurezza impianti elettrici