Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1753490000
Cod. Produttore
1753490000
Cod. EAN
4032248010615

Informazioni di prodotto

WKM 8/20

Documentazione tecnica

WKM 8/20 è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua tipologia e il tipo specifico lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, assicurando prestazioni ottimali. Il prodotto è caratterizzato da un colore distintivo e dispone di etichetta per una facile identificazione. Questo articolo rappresenta una soluzione funzionale e resistente per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

colore

Altro

larghezza

8 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

20 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

7 ... 115 mm

diametro filo

16 ... 150 mm

Serie

WKM

Produttore

Marcatori privi di alogeni ridotto impatto ambientale per linee e cavi fissaggio fascette serracavo WKM 8/20