Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604330000
Cod. Produttore
1604330000
Cod. EAN
4008190129576

Informazioni di prodotto

WKB 1/10

Documentazione tecnica

Morsettiera isolata con dieci morsetti cavallottati, progettata per garantire sicurezza grazie alla protezione del contatto. Adatta per il montaggio in impianti elettrici, offre un'affidabile connessione per cablaggi professionali. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Il design funzionale facilita l’installazione e la manutenzione, rendendo questo accessorio ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e efficienza. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

Serie

Accessori

Produttore

Morsettiera isolata 10 morsetti cavallottati per impianti elettrici sicurezza e affidabilità