Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
prodotto Sustainable
Si
Angolo del fascio luminoso
40 GRADO
dimmerabile
tipo di tensione di alimentazione
DC
intensità luminosa
3470 cd
grado di protezione (IP)
IP67
colore della luce secondo EN 12464-1
Freddo > 5300 K
corrente nominale
420 ... 420 mA
potenza della lampada
8,5 ... 8,5 W
flusso luminoso
711 ... 711 lm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te