Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2535820000
Cod. Produttore
2535820000
Cod. EAN
4050118547481

Informazioni di prodotto

Il modulo LED WD2535820000 garantisce efficienza e durata superiore in ambienti difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Adatto a condizioni di urti e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza energetica rispetto alle luci fluorescenti
  • Lunga durata del prodotto
  • Funzionamento affidabile in ampi intervalli di temperatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo a LED offre una maggiore efficienza energetica e una più lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed è adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).

colore

Bianco

larghezza

350 mm

altezza

8 mm

forma

Rettangolare

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

DC

intensità luminosa

3470 cd

lunghezza

40 mm

grado di protezione (IP)

IP67

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

numero di LED

21

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

Corrente d'esercizio

0,48 ... 0,48 mA

potenza della lampada

11,3 ... 11,3 W

flusso luminoso

1329 ... 1329 lm

Angolo del fascio luminoso

40 ... 40 GRADO