Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2614400000
Cod. Produttore
2614400000
Cod. EAN
4050118650600

Informazioni di prodotto

Il modulo LED WD2614400000 garantisce efficienza e durata superiore in ambienti difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica
  • Lunga durata anche in condizioni di urti e vibrazioni
Descrizione del produttore: Il modulo a LED offre una maggiore efficienza energetica e una più lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed è adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).

colore

Bianco

larghezza

240 mm

altezza

8 mm

forma

Rettangolare

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

40 mm

grado di protezione (IP)

IP67

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

numero di LED

42

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

Corrente d'esercizio

0,31 ... 0,31 mA

potenza della lampada

7,5 ... 7,5 W

flusso luminoso

706 ... 706 lm

Angolo del fascio luminoso

40 ... 40 GRADO