Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2732920000
Cod. Produttore
2732920000
Cod. EAN
4050118829228

Informazioni di prodotto

Modulo LED efficiente e resistente, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Adatto a condizioni ambientali difficili (urti, vibrazioni, temperature estreme)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza energetica rispetto alle luci fluorescenti
  • Lunga durata del modulo LED
  • Riduzione dei costi di manutenzione e sostituzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo a LED offre una maggiore efficienza energetica e una più lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed è adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).

colore

Bianco

larghezza

350 mm

altezza

8 mm

forma

Rettangolare

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

DC

intensità luminosa

390 cd

lunghezza

40 mm

grado di protezione (IP)

IP67

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

numero di LED

21

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

Corrente d'esercizio

0,46 ... 0,46 mA

potenza della lampada

11,3 ... 11,3 W

flusso luminoso

1359 ... 1359 lm

Angolo del fascio luminoso

40 ... 40 GRADO