Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2732910000
Cod. Produttore
2732910000
Cod. EAN
4050118811797

Informazioni di prodotto

Il modulo LED garantisce efficienza e durata superiore in ambienti difficili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Affidabilità in condizioni di urti e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza energetica rispetto alle luci fluorescenti
  • Durata prolungata del modulo LED
  • Funzionamento stabile in ampio intervallo di temperatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo a LED offre una maggiore efficienza energetica e una più lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed è adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).

colore

Bianco

larghezza

240 mm

altezza

11 mm

forma

Rettangolare

tipo di collegamento

Cavo

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

DC

intensità luminosa

260 cd

lunghezza

40 mm

grado di protezione (IP)

IP67

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

numero di LED

14

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

Corrente d'esercizio

0,31 ... 0,31 mA

potenza della lampada

7,5 ... 7,5 W

flusso luminoso

906 ... 906 lm

Angolo del fascio luminoso

40 ... 40 GRADO