› Civile residenziale › Serie Civili › 4Box

Scatola incasso Wide IP55 RAL7035 per impianti elettrici

Cod. Rexel FD4B.W.RAL
Cod. Produttore 4B.W.RAL
Cod. EAN 8057741996484

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP55
  • Tipologia: Singolo
  • Montaggio: Orizzontale
  • Colore: Ral 7035
  • Materiale interruttori: Altri
  • Codice RAL: 7035
  • Serie: Wide

Descrizione del prodotto

Scatola da incasso WIDE IP55 con finitura RAL7035, progettata per garantire protezione e resistenza in ambienti elettrici. Il materiale è caratterizzato da un colore neutro che si adatta facilmente a diverse installazioni. La scatola è predisposta per montaggio orizzontale e si presenta in versione singola, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Wide IP55 Scatola Incasso Ral7035 Tipologia: Singolo Direzione di montaggio: Orizzontale Colore del materiale degli interruttori: Altri Codice RAL (simile): 7035 Grado di protezione: IP55

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Singolo

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP55

colore del materiale degli interruttori

Altro

Scatola incasso Wide IP55 RAL7035 per impianti elettrici