Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.W.01
Cod. Produttore
4B.W.01
Cod. EAN
8057741996491

Informazioni di prodotto

Wide IP55 Scatola Incasso Bianca
Scatola da incasso WIDE con grado di protezione IP55, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza all'acqua e alla polvere. Realizzata in materiale di colore bianco, garantisce un'installazione discreta e funzionale. Progettata per il montaggio orizzontale, si adatta perfettamente a impianti singoli, offrendo una soluzione affidabile e durevole per la protezione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Wide IP55 Scatola Incasso Bianca Tipologia: Singolo Direzione di montaggio: Orizzontale Colore del materiale degli interruttori: Bianco Grado di protezione: IP55

Tipologia

Singolo

direzione di montaggio

Orizzontale

grado di protezione (IP)

IP55

colore del materiale degli interruttori

Bianco

Produttore

Scatola incasso Wide IP55 bianca protezione polvere e acqua

€ 15,91 x 1 pz.
(pz.)