Descrizione del prodotto
Presa elettrica Schuko bivalente con grado di protezione IP55, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e spruzzi d’acqua. Il dispositivo è progettato per il montaggio orizzontale e presenta una finitura in colore RAL 7035, che assicura un aspetto sobrio e professionale. La configurazione singola garantisce facilità di installazione e affidabilità nell’uso quotidiano, rendendo questa presa adatta a diverse applicazioni elettriche in ambienti industriali o civili.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Wide IP55 Schuko Bivalente Ral7035 Tipologia: Singolo Direzione di montaggio: Orizzontale Numero di prese: 1 Corrente nominale presa: 16 A Tensione nominale: 230 V Colore del materiale degli interruttori: Altri Codice RAL (simile): 7035 Grado di protezione: IP55