› Civile residenziale › Serie Civili › 4Box

Presa Schuko Bivalente IP55 16A Orizzontale Bianca

Cod. Rexel FD4B.W.01.015
Cod. Produttore 4B.W.01.015
Cod. EAN 8057741998839

Informazioni principali

  • Tipologia: Singolo
  • Direzione montaggio: Orizzontale
  • Numero prese: 1
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 230 V
  • Colore interruttori: Bianco
  • Grado protezione: IP55
  • Serie: WIDE

Descrizione del prodotto

La presa elettrica WIDE IP55 Schuko bivalente è caratterizzata da un design compatto e funzionale, ideale per installazioni in ambienti che richiedono protezione contro polvere e spruzzi d'acqua grazie alla certificazione IP55. Realizzata in materiale di colore bianco, si integra facilmente in qualsiasi contesto. La configurazione singola con direzione di montaggio orizzontale la rende pratica e versatile per molteplici applicazioni elettriche, garantendo sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Wide IP55 Schuko Bivalente Bianca Tipologia: Singolo Direzione di montaggio: Orizzontale Numero di prese: 1 Corrente nominale presa: 16 A Tensione nominale: 230 V Colore del materiale degli interruttori: Bianco Grado di protezione: IP55

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

Tipologia

Singolo

numero di prese

1

direzione di montaggio

Orizzontale

corrente nominale presa

16 A

Numero di conduttori di collegamento

3

grado di protezione (IP)

IP55

colore del materiale degli interruttori

Bianco

Presa Schuko Bivalente IP55 16A Orizzontale Bianca