Descrizione del prodotto
Presa elettrica Schuko bivalente con grado di protezione IP55, ideale per installazioni in ambienti con necessità di protezione contro polvere e acqua. Il design orizzontale e il colore antracite conferiscono un aspetto moderno e funzionale. Progettata per un montaggio singolo, questa presa garantisce affidabilità e sicurezza in applicazioni elettriche sia domestiche che professionali. Realizzata con materiali di alta qualità, è adatta a utilizzi intensivi mantenendo prestazioni costanti nel tempo.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Wide IP55 Schuko Bivalente Antracite Tipologia: Singolo Direzione di montaggio: Orizzontale Numero di prese: 1 Corrente nominale presa: 16 A Tensione nominale: 230 V Colore del materiale degli interruttori: Altri Grado di protezione: IP55