› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

Wide Abbraccio Palo Scatola IP67 Automazione Industriale

Cod. Rexel FD4B.W.AP
Cod. Produttore 4B.W.AP
Cod. EAN 8057741999829

Informazioni principali

  • Tipologia: Singolo
  • Montaggio: Orizzontale
  • Colore: Bianco
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: FD4B.W.AP
  • Abbraccio: Wide
  • Uso: Palo Scatola
  • Direzione: Orizzontale

Descrizione del prodotto

Supporto singolo di colore bianco progettato per il montaggio orizzontale, ideale per installazioni elettriche protette con grado di protezione IP67. Questo accessorio garantisce una solida fissazione e resistenza agli agenti esterni, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione pratica e sicura per il fissaggio di componenti su palo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Wide Abbraccio Palo Scatola IP67 Tipologia: Singolo Direzione di montaggio: Orizzontale Colore del materiale degli interruttori: Bianco Grado di protezione: Altri

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Singolo

direzione di montaggio

Orizzontale

grado di protezione (IP)

Altro

colore del materiale degli interruttori

Bianco

Wide Abbraccio Palo Scatola IP67 Automazione Industriale