Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1936550000
Cod. Produttore
1936550000
Cod. EAN
4032248664337

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WGK 4 GY BX
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Applicazioni: Filtri EMC, convertitori
  • Installazione: Attraverso pareti custodie
  • Serie: OMNIMATE Power - Serie WGK
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1936550000 è un componente elettrico caratterizzato da un polo singolo, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Identificato con la sigla WGK 4 GY BX, questo materiale elettrico si distingue per la sua qualità costruttiva e la compatibilità con sistemi di connessione standard. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata, rappresenta una soluzione efficiente per il cablaggio e la distribuzione dell’energia elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La soluzione universale per la conduzione di correnti attraverso le pareti delle custodie. Particolarmente adatto per applicazioni quali filtri EMC oppure convertitori installati in modo discreto per la tecnica di azionamento o dispositivi incapsulati.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

tensione nominale

500 V

numero di poli

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie WGK

Produttore

Morsetto elettrico universale WGK 4 GY BX per installazioni industriali