›

WFM50-60P321 RED

Cod. Rexel SK6037824
Cod. Produttore 6037824

Informazioni principali

  • Serie: WFM50
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 50 A
  • Protezione: Magnetotermica
  • Montaggio: Guida DIN
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Civile e industriale
  • Dimensioni: Compatte

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico modulare WFM50-60P321 progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici civili e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Adatto per installazioni su guida DIN, offre un’efficace gestione della corrente fino a 50 ampere e una risposta precisa alle variazioni di carico. La sua struttura compatta facilita l’integrazione in quadri elettrici, mentre le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono ideale per una protezione efficiente e duratura degli impianti elettrici.
WFM50-60P321 RED