›

WFM30-40P321 RED

Cod. Rexel SK6037819
Cod. Produttore 6037819

Informazioni principali

  • Serie: WFM30
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Protezione: magnetotermico
  • Interruzione cortocircuiti: alta
  • Installazione: semplice
  • Materiali: alta qualità
  • Uso: residenziale e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico WFM30-40P321 progettato per garantire protezione affidabile degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo combina precisione e sicurezza, assicurando un funzionamento stabile e duraturo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, è realizzato con materiali di alta qualità che ne garantiscono resistenza e durata nel tempo. La configurazione consente un'installazione semplice e una gestione efficiente della corrente elettrica, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza negli impianti.
WFM30-40P321 RED