›

WFL120-60B416 LAS

Cod. Rexel SK6036834
Cod. Produttore 6036834

Informazioni principali

  • Serie: WFL
  • Tensione nominale: 120 V
  • Corrente nominale: 60 A
  • Protezione: sovraccarichi
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: compatta
  • Durata: lunga
  • Sicurezza: cortocircuiti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico WFL120-60B416 progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro del flusso elettrico, questo dispositivo è compatto e facile da installare, adattandosi a diverse configurazioni impiantistiche. La sua struttura robusta offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l’efficienza e la sicurezza dell’impianto elettrico.
WFL120-60B416 LAS