›

WFL120-40B416

Cod. Rexel SK6036827
Cod. Produttore 6036827

Informazioni principali

  • Serie: WFL
  • Tensione nominale: 120 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Modulare
  • Uso: Civile e industriale
  • Protezione: Affidabile
  • Montaggio: Quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare WFL120-40B416 progettato per l'installazione in impianti elettrici civili e industriali. Questo dispositivo garantisce un'affidabilità elevata nella gestione e protezione dei circuiti elettrici, offrendo sicurezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un funzionamento stabile e sicuro, ideale per il controllo e la protezione delle linee elettriche. La sua struttura modulare facilita l'integrazione in quadri elettrici standard, rendendo l'installazione semplice e rapida.
WFL120-40B416