Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1028480000
Cod. Produttore
1028480000
Cod. EAN
4008190073329

Informazioni di prodotto

WFF 70 BL

Documentazione tecnica

Morsetto a bullone WFF 70 BL progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura in impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e una gestione efficiente dei cavi, offre facilità di installazione e manutenzione. Ideale per utilizzi in impianti industriali e civili dove la qualità del collegamento elettrico è fondamentale. Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

1000 V

lunghezza

132 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

31,8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

61 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

192 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto a bullone WFF 70 BL per collegamento elettrico sicuro impianti industriali e civili