Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1028380000
Cod. Produttore
1028380000
Cod. EAN
4008190143428

Informazioni di prodotto

WFF 35 BL

Documentazione tecnica

Morsetto a bullone WFF 35 BL progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura in impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e una gestione efficiente della corrente, questo morsetto è ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico. La sua struttura consente un'installazione semplice e veloce, mantenendo elevati standard di sicurezza e performance. Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

1000 V

lunghezza

107 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

27 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

125 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto a bullone WFF 35 BL per collegamento elettrico sicuro e affidabile in impianti professionali