Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1029600000
Cod. Produttore
1029600000
Cod. EAN
4008190106188

Informazioni di prodotto

WFF 185/AH

Documentazione tecnica

WFF 185/AH è un morsetto a bullone progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. La sua struttura robusta permette un montaggio semplice e una perfetta tenuta, rendendolo adatto a installazioni su un piano singolo. Questo morsetto è la soluzione ideale per professionisti che cercano efficienza e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

163 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

55 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

89,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

353 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto elettrico WFF 185/AH bullone per collegamento sicuro e resistente applicazioni elettriche professionali